KITZ(キッツ)
キーパロイスイングチャッキ弁 125・ソルダー 3/8B
日水協品/公共建築工事標準仕様書相当品:1-1/2B~2B
呼び径(B)
3/8B
接続
ソルダー
最高許容圧力(MPa)
【100℃以下の静流水】1.18
アズワン品番
64-3854-35
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26260449
CRN-10A
¥
6,250
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材