鋳鋼ゲート弁 フランジ フランジ JIS B2220 20K 20SCLSシリーズ

鋳鋼ゲート弁 フランジ フランジ JIS B2220 20K 20SCLSシリーズ - KITZ(キッツ)

鋳鋼 20K フランジ形,外ねじ 仕切弁API 600 クラス 300

材質【ボンネット/キャップ/カバー】SCPH2:A216 Gr.WCB、【ジスク/ボール】A182 Gr.F6a/A217 CA15/A216 Gr.WCB+13Cr接続フランジ JIS B2220 20K材質(ガスケット)膨張黒鉛渦巻形材質(ステム)A182 Gr.F6a材質(ハンドル)ダクタイル鋳鉄材質(ボディ)SCPH2:A216 Gr.WCB材質(パッキン)膨張黒鉛内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2626366020SCLS-50A2B64-3868-20
オープン
279,800
307,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
2626366920SCLS-65A2-1/2B64-3868-21
オープン
399,800
439,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
2626367820SCLS-80A3B64-3868-22
オープン
399,800
439,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
2626368720SCLS-100A4B64-3868-23
オープン
539,800
593,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
2626369620SCLS-125A5B64-3868-24
オープン
889,800
978,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
2626370520SCLS-150A6B64-3868-25
オープン
889,800
978,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
2626371420SCLS-200A8B64-3868-26
オープン
1,398,000
1,537,800(税込)
5日以内出荷
返品不可
2626373020SCLS-250A10B64-3868-27
オープン
2,198,000
2,417,800(税込)
5日以内出荷
返品不可
2626373920SCLS-300A12B64-3868-28
オープン
2,898,000
3,187,800(税込)
5日以内出荷
返品不可
2626374820SCLS-350A14B64-3868-29
オープン
4,798,000
5,277,800(税込)
5日以内出荷
返品不可
2626375720SCLS-400A16B64-3868-30
オープン
6,898,000
7,587,800(税込)
5日以内出荷
返品不可
2626376620SCLS-450A18B64-3868-31
オープン
7,898,000
8,687,800(税込)
5日以内出荷
返品不可
2626377520SCLS-500A20B64-3868-32
オープン
9,998,000
10,997,800(税込)
5日以内出荷
返品不可
2626378420SCLS-600A24B64-3868-33
オープン
15,980,000
17,578,000(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする