鋳鋼ゲート弁 フランジ フランジ JIS B2220 20K 20SCLSシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
呼び径10B
内容量1個注文コード26263730品番20SCLS-250A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,417,800
販売価格(税別)
2,198,000

鋳鋼 20K フランジ形,外ねじ 仕切弁API 600 クラス 300

呼び径
10B
アズワン品番
64-3868-27
材質
【ボンネット/キャップ/カバー】SCPH2:A216 Gr.WCB、【ジスク/ボール】A182 Gr.F6a/A217 CA15/A216 Gr.WCB+13Cr
接続
フランジ JIS B2220 20K
材質(ガスケット)
膨張黒鉛渦巻形
材質(ステム)
A182 Gr.F6a
材質(ハンドル)
ダクタイル鋳鉄
材質(ボディ)
SCPH2:A216 Gr.WCB
材質(パッキン)
膨張黒鉛
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする