KITZ(キッツ)
鋳鋼スイングチャッキ弁 フランジ 150SCOSシリーズ
鋳鋼 クラス150 フランジ形 スイング逆止め弁API 600
材質
【ボンネット/キャップ/カバー】A105/A216 Gr.WCB、【ジスク/ボール】A182 Gr.F6a/A217 CA15/A216 Gr.WCB+13Cr、【ヒンジピン】A276 TYPE403
接続
フランジ ASME B16.5 クラス150
材質(ガスケット)
膨張黒鉛コルゲート/ステンレス箔入膨張黒鉛シート
材質(ボディ)
SCPH2:A216 Gr.WCB
内容量
1個
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(B)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26264195
150SCOS-40A
1-1/2B
64-3868-81
オープン
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26264204
150SCOS-50A
2B
64-3868-82
オープン
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26264220
150SCOS-65A
2-1/2B
64-3868-83
オープン
¥
259,800
¥
285,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26264229
150SCOS-80A
3B
64-3868-84
オープン
¥
269,800
¥
296,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26264238
150SCOS-100A
4B
64-3868-85
オープン
¥
399,800
¥
439,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26264247
150SCOS-125A
5B
64-3868-86
オープン
¥
599,800
¥
659,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26264256
150SCOS-150A
6B
64-3868-87
オープン
¥
599,800
¥
659,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26264265
150SCOS-200A
8B
64-3868-88
オープン
¥
899,800
¥
989,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26264274
150SCOS-250A
10B
64-3868-89
オープン
¥
1,398,000
¥
1,537,800
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26264290
150SCOS-300A
12B
64-3868-90
オープン
¥
1,998,000
¥
2,197,800
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26264299
150SCOS-350A
14B
64-3868-91
オープン
¥
2,798,000
¥
3,077,800
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26264308
150SCOS-400A
16B
64-3868-92
オープン
¥
3,298,000
¥
3,627,800
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26264317
150SCOS-450A
18B
64-3868-93
オープン
¥
4,998,000
¥
5,497,800
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26264326
150SCOS-500A
20B
64-3868-94
オープン
¥
5,698,000
¥
6,267,800
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26264335
150SCOS-600A
24B
64-3868-95
オープン
¥
8,998,000
¥
9,897,800
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材