スプリングリターン ボール弁 フランジ JIS B2239 10K FAS-10FCTBシリーズ

スプリングリターン ボール弁 フランジ JIS B2239 10K FAS-10FCTBシリーズ - KITZ(キッツ)

ステム飛出防止

仕様【操作機】FAS型(スプリングリターン)材質(本体)鋳鉄(FC200)作動方式AIR TO OPEN(逆動作)方式フルボア接続フランジ JIS B2239 10K材質(ボール)SCS13A/SUS304/SUS304TP使用流体水、油、空気、飽和蒸気ハンドル形状レバー式材質(弁体)ステンレス鋼(SUS403など)バルブ種類ボールバルブ内容量1個
全11種類を絞り込む
呼び径(B)
呼び径(A)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(B)
呼び径(A)
アズワン品番
駆動部タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26269750FAS-10FCTB-15A1/21564-3876-90FAS-1
75,300
74,980
82,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
26269759FAS-10FCTB-20A3/42064-3876-91FAS-1
77,200
76,980
84,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
26269768FAS-10FCTB-25A12564-3876-92FAS-2
87,500
86,980
95,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
26269777FAS-10FCTB-32A1-1/43264-3876-93FAS-2
96,700
95,980
105,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
26269786FAS-10FCTB-40A1-1/24064-3876-94FAS-3
118,000
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
26269795FAS-10FCTB-50A25064-3876-95FAS-4
191,000
189,800
208,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
26269804FAS-10FCTB-65A2-1/26564-3876-96FAS-4
223,000
219,800
241,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
26269820FAS-10FCTB-80A38064-3876-97FAS-5
358,000
349,800
384,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
26269829FAS-10FCTB-100A410064-3876-98FAS-5
407,000
399,800
439,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
26269838FAS-10FCTB-125A512564-3876-99FAS-6
677,000
669,800
736,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
26269847FAS-10FCTB-150A615064-3877-01FAS-6
783,000
779,800
857,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする