スプリングリターン ボール弁 フランジ フラットフェイス JIS B2239 10K FAS-10STBFシリーズ

スプリングリターン ボール弁 フランジ フラットフェイス JIS B2239 10K FAS-10STBFシリーズ - KITZ(キッツ)

ステム飛出防止

仕様【操作機】FAS型(スプリングリターン)材質弁箱:FCD-S、ふた:FCD-S、弁棒:SUS403作動方式AIR TO OPEN(逆動作)方式フルボア接続フランジ(フラットフェイス)JIS B2239 10K材質(ボール)SCS13A又はSUS304バルブ種類ボールバルブ内容量1個
全11種類を絞り込む
呼び径(B)
呼び径(A)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(B)
呼び径(A)
アズワン品番
駆動部タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26269908FAS-10STBF-15A1/21564-3877-07FAS-1
81,700
80,980
89,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
26269917FAS-10STBF-20A3/42064-3877-08FAS-1
86,700
85,980
94,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
26269926FAS-10STBF-25A12564-3877-09FAS-2
95,500
94,980
104,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
26269935FAS-10STBF-32A1-1/43264-3877-10FAS-2
115,000
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
26269944FAS-10STBF-40A1-1/24064-3877-11FAS-3
132,000
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
26269960FAS-10STBF-50A25064-3877-12FAS-4
208,000
199,800
219,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
26269969FAS-10STBF-65A2-1/26564-3877-13FAS-4
236,000
229,800
252,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
26269978FAS-10STBF-80A38064-3877-14FAS-5
375,000
369,800
406,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
26269987FAS-10STBF-100A410064-3877-15FAS-5
427,000
419,800
461,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
26269996FAS-10STBF-125A512564-3877-16FAS-6
741,000
739,800
813,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
26270005FAS-10STBF-150A615064-3877-17FAS-6
844,000
839,800
923,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする