スプリングリターン ボール弁 フランジ JIS B2220 10K FAS-10UTBシリーズ

スプリングリターン ボール弁 フランジ JIS B2220 10K FAS-10UTBシリーズ - KITZ(キッツ)

静電防止/ステム飛出防止/ファイアセーフ構造

接続フランジ JIS B2220 10K仕様【操作機】FAS型(スプリングリターン)方式フルボア作動方式AIR TO OPEN(逆動作)内容量1個
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
材質(ボール)
アズワン品番
駆動部タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26270109FAS-10UTB-15A151/2SCS13A64-3877-27FAS-1
94,000
93,980
103,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
26270118FAS-10UTB-20A203/4SCS14A64-3877-28FAS-1
99,000
98,980
108,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
26270127FAS-10UTB-25A251SCS15A64-3877-29FAS-2
119,000
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
26270136FAS-10UTB-32A321-1/4SCS16A64-3877-30FAS-2
136,000
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
26270145FAS-10UTB-40A401-1/2SCS17A64-3877-31FAS-3
155,000
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
26270154FAS-10UTB-50A502SCS18A64-3877-32FAS-4
239,000
229,800
252,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
26270170FAS-10UTB-65A652-1/2SCS19A64-3877-33FAS-4
286,000
279,800
307,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
26270179FAS-10UTB-80A803SCS20A64-3877-34FAS-5
426,000
419,800
461,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
26270188FAS-10UTB-100A1004SCS21A64-3877-35FAS-5
509,000
499,800
549,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
26270197FAS-10UTB-125A1255SCS22A64-3877-36FAS-6
974,000
969,800
1,066,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
26270206FAS-10UTB-150A1506SCS23A64-3877-37FAS-6
1,108,000
1,098,000
1,207,800(税込)
5日以内出荷
返品不可
26270328FAS-10UTBM-15A151/2SCS24A64-3877-49FAS-1
108,000
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
26270337FAS-10UTBM-20A203/4SCS25A64-3877-50FAS-1
116,000
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
26270346FAS-10UTBM-25A251SCS26A64-3877-51FAS-2
142,000
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
26270355FAS-10UTBM-32A321-1/4SCS27A64-3877-52FAS-2
164,000
159,800
175,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
26270364FAS-10UTBM-40A401-1/2SCS28A64-3877-53FAS-3
185,000
179,800
197,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
26270380FAS-10UTBM-50A502SCS29A64-3877-54FAS-4
278,000
269,800
296,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
26270389FAS-10UTBM-65A652-1/2SCS30A64-3877-55FAS-4
343,000
339,800
373,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
26270398FAS-10UTBM-80A803SCS31A64-3877-56FAS-5
495,000
489,800
538,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
26270407FAS-10UTBM-100A1004SCS32A64-3877-57FAS-5
603,000
599,800
659,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
26270416FAS-10UTBM-125A1255SCS33A64-3877-58FAS-6
1,196,000
1,098,000
1,207,800(税込)
5日以内出荷
返品不可
26270425FAS-10UTBM-150A1506SCS34A64-3877-59FAS-6
1,386,000
1,298,000
1,427,800(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする