千羽鶴印(エンテック)
107T スリムレンゲスプーン トライタン
PCT樹脂(トライタン)製のスリムタイプのレンゲスプーンです。
材質
PCT樹脂(トライタン)
質量(g)
13
外寸(mm)
203×35
耐熱温度(℃)
120
食器洗浄機
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26272970
10201100
A アンバー
64-3941-02
¥
400
¥
399
¥
439
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26272979
10201101
B 黒
64-3941-03
¥
400
¥
399
¥
439
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26272988
10201023
N 透明
64-3941-04
¥
400
¥
399
¥
439
(税込)
6日以内出荷
返品不可
26272997
10201030
R 赤
64-3941-05
¥
400
¥
399
¥
439
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください