107T スリムレンゲスプーン 穴あき トライタン

107T スリムレンゲスプーン 穴あき トライタン - 千羽鶴印(エンテック)107T スリムレンゲスプーン 穴あき トライタン - 千羽鶴印(エンテック)107T スリムレンゲスプーン 穴あき トライタン - 千羽鶴印(エンテック)107T スリムレンゲスプーン 穴あき トライタン - 千羽鶴印(エンテック)

PCT樹脂(トライタン)製のスリムタイプの穴あきレンゲスプーンです。

材質PCT樹脂(トライタン)質量(g)13外寸(mm)203×35耐熱温度(℃)120食器洗浄機対応内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2627300610201110HA アンバー64-3941-06
400
399
439(税込)
8日以内出荷
返品不可
2627301510201111HB 黒64-3941-07
400
399
439(税込)
6日以内出荷
返品不可
2627302410201122HN 透明64-3941-08
400
399
439(税込)
6日以内出荷
返品不可
2627304010201113HR 赤64-3941-09
400
399
439(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする