サンクラフト
ステンレス卓上バスケット トレー付
ザルとトレーのセットで卓上で水切りができます。
トレーは水があふれにくい適度な深さがあります。
材質
ザル/18-8ステンレス、トレー/18-0ステンレス
線径(Φmm)
0.4
メッシュ
12
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
アズワン品番
外径(Φcm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26274047
JQ-18
約270
64-3964-82
25
¥
1,560
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
8日以内出荷
返品不可
26274056
JQ-19
約380
64-3964-83
28
¥
1,980
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください