高砂
アレコレブラシ
幅(mm)
200
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
長さ(mm)
タイプ
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26277014
NSS312
毛/PVC、台/天然木
【毛足】50
ロング ナイロン
64-4057-45
¥
620
¥
619
¥
681
(税込)
6日以内出荷
返品不可
26277030
11300
毛/パキン、台/天然木
【毛足】30
パキン
64-4057-46
¥
650
¥
649
¥
714
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください