厨房用 精米機

厨房用 精米機 - マルマス機械

今、「店舗で精米」が注目されています。お米も生ものです。精米された白米も時間が経つほど白米表面から酸化が進み、味も品質も落ちてしまいます。そこで、おいしいお米・安全なお米にこだわるお店では、こだわりのお米を玄米で仕入れ、使う日に使う分だけ精米し、精米したてのご飯でお客様をおもてなしする「店舗で精米」に注目しています。
スペースに余裕の無い厨房に適したコンパクトサイズです。
茶碗1廃から,5kg・10kgの精米まで欲しい分だけの少量精米が可能です。

質量(kg)28間口W×奥行D×高さH(mm)370×540×690消費電力(W)450電源単相100V容量(kg)15(玄米)、積米能率:30~35kg/h(玄米)方式【積米】一回通し式ホッパー商品番号ASI9801騒音値(dB)75保護装置光センサー自動停止質量:28kgアズワン品番64-4186-16メーカー商品コード8-0280-0101内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26282779R353E
125,000
119,800
131,780(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

下調理機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする