アスリートプラス

アスリートプラス - JACKSONアスリートプラス - JACKSONアスリートプラス - JACKSONアスリートプラス - JACKSON

VG搭載で更に進化したアスリート。
ミノーの基本を作った「アスリートミノー」。
変更する部分が無いほどに完成されたアスリートミノーにJacksonの釣る技術を更にプラスしたアスリートプラスが誕生しました。
ボルテックスジェネレーターを搭載することで、安定した飛距離を獲得。
フラットサイド仕様によりウォブンロールアクションの際、強いフラッシングを発生させます。また、今までのスリムボディーに比べ体高を持たせる事でアピール力を更に高めました。
これらのプラスされた性能によりシーバスはもちろん、広大なサーフゲームでもその強い存在感でフィッシュイーターを魅了します。

仕様【Hook】#6寸法(mm)105質量(g)17タイプSinking内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
規格
商品番号
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26286577-105SVGSKRセグロカタクチ425039664-4343-60
2,000
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
26286586-105SVGWGPダブルグローピンク425039864-4343-62
2,000
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする