ARGO(アルゴ)160
【イナッコパターンを代表にシーズンを通し活躍の場は広く、リアクションベイトも誘発しやすい中核モデル】確かな釣獲力のみならず誰にでも扱いやすいオリジナルサイズの特徴を継承し、サイズアップした「ARGO160」。かつては「ビッグベイト」とされた同クラスも、今やトップウォータープラグとしてはシーズンを通し最も多用されるサイズと言えるのかもしれない。そのリズミカルで軽快なアクションや「ARGO」ならではのアピール力で、特にイナッコ・パターンで絶大な効果を発揮。反面、ベイトの有無にかかわらずリアクションバイトを導く能力にも優れ、デイゲームにおいて水面が瞬時に割れるシーンを一度でも目にすれば病みつきに。そんなトップゲームの楽しさを教えてくれるのが、この「ARGO160」だ。MHクラスのスピニングタックルで十分扱えるウエイト設定も魅力。【FEATURE】1.水平に近い浮き姿勢と絶妙な浮力設定によるフッキング率の向上。2.大型シーバスにも安心の#2フックx3pcs。3.マグネット重心移動による安定した飛距離。4.クリア系からマット系まで充実したカラー展開。
- 全長(mm)
- 160
- 質量(g)
- 48
- タイプ
- フローティング(トップウォーター)
- フック
- #2×3pcs(BKK FANGS-62UA)
- 内容量
- 1個
全8種類を絞り込む
色
疑似餌(ルアー/ベイト) の新着商品
カテゴリ







![注文コード:73585578 ARGO(アルゴ)160 - APIA(アピア)[釣具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73585578-260312-02.jpg)
![注文コード:73585578,73585587,73585596,73585605,73585621,73585630,73585639,73585648 ARGO(アルゴ)160 - APIA(アピア)[釣具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73585578-260312-04.jpg)
![注文コード:73585587 ARGO(アルゴ)160 - APIA(アピア)[釣具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73585587-260312-02.jpg)
![注文コード:73585596 ARGO(アルゴ)160 - APIA(アピア)[釣具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73585596-260312-02.jpg)
![注文コード:73585605 ARGO(アルゴ)160 - APIA(アピア)[釣具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73585605-260312-02.jpg)
![注文コード:73585621 ARGO(アルゴ)160 - APIA(アピア)[釣具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73585621-260312-02.jpg)
![注文コード:73585630 ARGO(アルゴ)160 - APIA(アピア)[釣具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73585630-260312-02.jpg)
![注文コード:73585639 ARGO(アルゴ)160 - APIA(アピア)[釣具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73585639-260312-02.jpg)












![TGベイトBLJ 100g DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] TGベイトBLJ 100g DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06866908-261028-02.jpg)
![TGベイトBLJ 30g DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] TGベイトBLJ 30g DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06866856-261028-04.jpg)
![TGベイトBLJ 45g DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] TGベイトBLJ 45g DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06866856-261028-02.jpg)

