曜日別特売

飛び過ぎダニエル

飛び過ぎダニエル - JACKSON飛び過ぎダニエル - JACKSON飛び過ぎダニエル - JACKSON飛び過ぎダニエル - JACKSON飛び過ぎダニエル - JACKSON飛び過ぎダニエル - JACKSON飛び過ぎダニエル - JACKSON飛び過ぎダニエル - JACKSON
(1件のレビュー)

新機軸!異次元飛距離の「プレートジグ」。
高強度ステンレスプレートの後方に鉛でボディを形成し、重心を極端に後方化。
「超」後方重心が生み出す飛距離は、同ウエイトのメタルジグを遥かに凌駕!
まさに飛び過ぎ…また尾翼の役割も果たすこのステンレスプレートにより、飛行姿勢は抜群の安定感。
そして圧巻はそのアクション、、度重なるテストの結果、ついにメタルジグやスプーンではこれまで決して出せなかった、プラグ系のワイドウォブリングアクションをスローリトリーブから演出可能とした!
テール部のブレードがつくりだすフラッシングで、より広範囲の魚にアピール。
アシストフックも搭載している為フッキング率も激高。
プラグの泳ぎでメタルジグ以上に飛ぶルアー…「飛び過ぎダニエルブレード」で、今までとは違う『異次元の釣り』を体験してほしい。

仕様【Hook】#6タイプSuperSinking内容量1個
全10種類を絞り込む
質量(g)
10種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
規格
商品番号
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26286595-7530ブレード 30g GRC アカキン425219564-4344-20
1,300
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
26286604-7530ブレード 30g KPI ケイムラピンクイワシ425219664-4344-21
1,300
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
26286620-7530ブレード30gLIWライブイワシ425219764-4344-22
1,300
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
26286629-7530ブレード 30g MBP マジックブルピン425219864-4344-23
1,300
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
26286638-7530ブレード30gSBPブルピンイワシ425219964-4344-24
1,300
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
26286647-7530ブレード 30g SGR ゴールドレインボー425220064-4344-25
1,300
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
26286656-7530ブレード30gZBGゼブラグロー425220264-4344-26
1,300
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
26286665-7530ブレード 30g ZGP ゼブラグローピンク425220364-4344-27
1,300
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
26286674-834040g MBP マジックブルピン425220764-4344-28
1,300
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
26286690-834040g ZGP ゼブラグローピンク425221364-4344-29
1,300
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26286665
2024-04-10
用途: サ-フフィッシング
有限会社裾野芝生その他業種

距離を出したいサ-フフィッシングで使用しています。
安定してよく飛びます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする