ボトムマジック

ボトムマジック - JACKSONボトムマジック - JACKSONボトムマジック - JACKSONボトムマジック - JACKSONボトムマジック - JACKSONボトムマジック - JACKSONボトムマジック - JACKSON

食性重視のボトムI字型アクション+ソフトダート。
ボトムマジックは元々トラウトルアーとしてリリースされたのだが、その独特の形とアクションは他の魚種にも適用可能と考えました。
ボトムで立つ姿勢と切れの良いダートアクションは、
エリアトラウト用そのままに65mmと75mmの新たなサイズ展開を加えることで、淡水やソルト、魚種問わずオールラウンドで釣果を出すことに成功。
フックは太軸のダブルフックを搭載し、根掛かりを気にせず使用することができます。

タイプSinking内容量1個
全18種類を絞り込む
質量(g)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
規格
商品番号
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26286760-657.665 BPT ブラックピンクテール425049664-4344-47
1,300
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
26286778-657.665 GOL グローオリーブ425049864-4344-49
1,300
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
26286787-657.665 KEB クルマエビ425049964-4344-50
1,300
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
26286796-657.665 MGP マッドグローピンク425050064-4344-51
1,300
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
26286805-657.665 NKP のこりものペレット425050164-4344-52
1,300
1,298
1,428(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年9月下旬
26286814-657.665 YS ヨシノボリ425050264-4344-53
1,300
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
26286839-751075GDMゴールデンモロコ425050564-4344-56
1,400
1,398
1,538(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年8月下旬
26286769-657.665GDMゴールデンモロコ425049764-4344-48
1,300
1,298
1,428(税込)
欠品中
返品不可
26286699-555.655 ALB アルビノ425048764-4344-38
1,200
取扱い終了
返品不可
代引不可
26286708-555.655 BPT ブラックピンクテール425048864-4344-39
1,200
取扱い終了
返品不可
代引不可
26286717-555.655GDMゴールデンモロコ425048964-4344-40
1,200
取扱い終了
返品不可
代引不可
26286726-555.655 KEB クルマエビ425049164-4344-42
1,200
取扱い終了
返品不可
代引不可
26286735-555.655 YS ヨシノボリ425049464-4344-45
1,200
取扱い終了
返品不可
代引不可
26286744-657.665 ALB アルビノ425049564-4344-46
1,300
取扱い終了
返品不可
代引不可
26286830-751075 BPT ブラックピンクテール425050464-4344-55
1,400
取扱い終了
返品不可
代引不可
26286848-751075 GOL グローオリーブ425050664-4344-57
1,400
取扱い終了
返品不可
代引不可
26286857-751075 KEB クルマエビ425050764-4344-58
1,400
取扱い終了
返品不可
26286866-751075 YS ヨシノボリ425051064-4344-61
1,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする