曜日別特売

アスリート 17SSVシリーズ

アスリート 17SSVシリーズ - JACKSON

安定姿勢で最大飛距離!!
ボルテックスジェネレーターで驚きの飛距離を安定して出せる
ロングミノーはその長さがゆえ、きれいに投げるのにはそれなりの技術を要します。
飛行中、ボディがブレ始めるとその長さゆえに影響は大きく、余計な空気抵抗を生み出して飛距離を大きく損なってしまいます。
アスリート17SSV及び17FSVではリップに搭載されたボルテックスジェネレーターによって、キャスト時にリップ周辺で発生する空気の渦の影響を軽減して、ボディのブレの発生を制御。
飛行姿勢を安定化し、「決まった!!」時の気持ち良いキャストがたまたまの1投ではなく、何度もコンスタントに出し続けることができます。
メーカーテストではボルテックスジェネレーターを搭載することで、平均飛距離は10.3%アップしました。
姿勢が安定するので強い逆風などの投げにくいコンディションでも飛距離を出しやすく、その違いを体感することができます。
ダートが切れる
アスリートの持ち味であるキレのあるダートも維持。
通常のリトリーブではウォブンロールアクション。
他のサイズのアスリートのように、ジャーキングを加えることでリアクションバイトを誘発することもできます。
フロントフックとセンターフックはダブルリング
フロントとセンターフックの接続にはダブルリングを採用。
ローリング系のファイトをする魚に対してもフックの自由度が高くバラシにくくなるのと同時にフッキング率も向上。

仕様【Hook】#4質量(g)30タイプSinking規格17SSVLIWレーザーイワシ商品番号4250533寸法(cm)17アズワン品番64-4344-76内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26286875-
2,350
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする