Gコントロール

Gコントロール - JACKSON

独自のセカンドリップがヘビーウェイトミノーの概念を覆す。
極めて尖った存在であるヘビーシンキングミノーを、独自のセカンドリップ構造によってリトリーブスピードを落としても対応できる高い汎用性を実現した『G-コントロール』に、オフショアでの使用を想定した120mmサイズが登場。
幅広いリトリーブスピードへの対応、遠投性能、ヘビーシンキングミノーとは思えないナチュラルなアクションなどの性能はそのままに、貫通ワイヤー構造にしてオフショアでの大型魚への対応力を高めました。

仕様【Hook】無寸法(mm)120質量(g)40タイプSuperSinking規格40gSRIアカハライワシ商品番号4250557アズワン品番64-4344-87内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26286884-
2,550
2,498
2,748(税込)
24日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする