チヌコロバイブ

チヌコロバイブ - JACKSONチヌコロバイブ - JACKSONチヌコロバイブ - JACKSONチヌコロバイブ - JACKSONチヌコロバイブ - JACKSONチヌコロバイブ - JACKSONチヌコロバイブ - JACKSONチヌコロバイブ - JACKSON

圧倒的な根掛り回避バイブレーション。
ちぬころバイブは、チニング専用バイブレーションです。チヌやキビレは、ボトムレンジの岩やブレイクに付いており、カニや貝、時には小魚を捕食します。
ちぬころバイブは、シャローで餌を探しているチヌに高アピールし、エビをイミテートした、ボディ形状とラバーで捕食本能にスイッチを入れます。
見せる釣りは、『ちぬころり』。リアクションは『ちぬころバイブ』と使い分けていただけると、チニングの可能性を大いに広げることができます。
開発に当たり、以下の2点を重視しましたので、ご紹介させていただきます。
圧倒的な飛距離
ちぬころバイブは、8gと12gの2種類を用意しました。
一般的なシーバスで使われるバイブレーションよりも、やや軽量のウェイト設定ですが、独特なボディー形状と絶妙なウェイトバランスにより、圧倒的な飛距離が出ます。
8gはちぬころり10g相当。12gは、さらにぶっ飛びます。
また、飛行姿勢が抜群に安定しており、真っ直ぐに飛びますので、狙ったポイントに確実にアプローチすることができます。
スタック回避率
ちぬころバイブは、『ちぬころり』の『起き上がり小法師』機能を継承し、圧倒的な根掛り回避率を誇るバイブレーションです。
もし、岩に引っかかっても、ラインアイが支点となって、ボディが上方向に持ち上がり、根掛かりを回避します。
また、ボトムではルアーが倒れることなく、フックを上に向けて着底しますので、魚に強くアピールし、従来のバイブレーションでは出来ないボトムでのポーズを取り入れる事が可能です。
因みに、砂地で着底させロッドを軽くシャクると、左右にダートします。
これらの特徴もあり、一般的なバイブレーションでは根掛かってしまう様なポイントを強気に攻めることができます。
キャストして、しっかりとボトムに着底した後、底を感じながらゴリゴリとリトリーブ、時折ストップやロッドを上方向に煽ることで、リトリーブ時とは違った魚の反応が得られることでしょう。

仕様【Hook】#8(ダブルフック)タイプSinking内容量1個
全16種類を絞り込む
質量(g)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
規格
商品番号
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26286900-3688gBSHボイルシュリンプ425056064-4344-90
1,150
1,098
1,208(税込)
8日以内出荷
返品不可
26286909-3688gCBSクリアボイルシュリンプ425056164-4344-91
1,150
1,098
1,208(税込)
8日以内出荷
返品不可
26286918-3688g CNE チヌノエサ425056264-4344-92
1,150
1,098
1,208(税込)
8日以内出荷
返品不可
26286927-3688gCTGコンスタンギーゴ425056364-4344-93
1,150
1,098
1,208(税込)
8日以内出荷
返品不可
26286936-3688g EC エビチリ425056464-4344-94
1,150
1,098
1,208(税込)
8日以内出荷
返品不可
26286945-3688g GCH グローチャート425056564-4344-95
1,150
1,098
1,208(税込)
8日以内出荷
返品不可
26286954-3688g IGI イガイ425056664-4344-96
1,150
1,098
1,208(税込)
8日以内出荷
返品不可
26286970-3688g MGR マグマアカキン425056764-4344-97
1,150
1,098
1,208(税込)
8日以内出荷
返品不可
26286979-391212g BSH ボイルシュリンプ425056864-4344-98
1,250
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
返品不可
26286997-391212g CNE チヌノエサ425057064-4345-01
1,250
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
返品不可
26287006-391212g CTG コンスタンギーゴ425057164-4345-02
1,250
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
返品不可
26287015-391212g EC エビチリ425057264-4345-03
1,250
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
返品不可
26287024-391212gGCHグローチャート425057364-4345-04
1,250
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
返品不可
26287040-391212g IGI イガイ425057464-4345-05
1,250
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
返品不可
26287049-391212gMGRマグマアカキン425057564-4345-06
1,250
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
返品不可
26286988-391212gCBSクリアボイルシュリンプ425056964-4344-99
1,250
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする