ギャロップアシスト

ギャロップアシスト - JACKSONギャロップアシスト - JACKSON

飛距離重視のコンパクトジグ。
ギャロップアシストシリーズで、飛距離を特化させたモデル。
表面積を減らしたコンパクトにまとまったデザインなので、飛距離が出やすく広範囲を探れるのはもちろん、シルエットの小ささはベイトサイズが小さなときには大きなアドバンテージとなります。
スローからファーストまで幅広いリトリーブスピードに対応できるため、様々な魚種を狙うことができます。

仕様【Hook】F#12_R#8寸法(mm)52質量(g)32内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
規格
商品番号
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26287058-ロングキャスト32gCIWイワシ425232264-4345-42
860
859
945(税込)
8日以内出荷
返品不可
26287110-ロングキャスト 32g WRD ダブルアカキン425232764-4345-47
860
859
945(税込)
8日以内出荷
返品不可
26287067-ロングキャスト 32g CRB レインボー425232364-4345-43
860
取扱い終了
返品不可
代引不可
26287076-ロングキャスト 32g GGD ゴールドグリーン425232464-4345-44
860
取扱い終了
返品不可
代引不可
26287085-ロングキャスト32gSBPブルピン425232564-4345-45
860
取扱い終了
返品不可
代引不可
26287094-ロングキャスト 32g SPK ホロピンク425232664-4345-46
860
取扱い終了
返品不可
代引不可
26287119-ロングキャスト 32g ZBG ゼブラグロー425232864-4345-48
860
取扱い終了
返品不可
代引不可
26287128-ロングキャスト 32g ZGP ゼブラグローピンク425232964-4345-49
860
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする