チヌコロリ

チヌコロリ - JACKSONチヌコロリ - JACKSONチヌコロリ - JACKSONチヌコロリ - JACKSONチヌコロリ - JACKSONチヌコロリ - JACKSONチヌコロリ - JACKSONチヌコロリ - JACKSON

スタックレスでテンポ良く攻める、新種の甲殻類プラグ。
シャローエリアでのクロダイ釣りは、根掛かりが多発してしまう。
このちぬコロリは比重ではなく独自の形状で根掛かり回避能力を高めております。
浮上部であるボディ本体からウエイトを独立させることでフォール中はもちろん着底してからもボトムで立った姿勢を維持します。
そしてボトムと接する部分が球体上になっているためゴロタの切れ間などに深く挟み込まれることを防ぎます。
フックは浮いた状態のボディの先端にあるためフックが引っ掛かってしまうトラブルも激減。
他には無い驚異のスタックレス性能を発揮しますので、根掛かりが多発してしまうポイントでも積極的に攻めることができます。
ただゆっくり巻いてくるだけで使えるプラグです。

ラトルイン仕様は、7gBR・BSH・EC・MGR・SE・SFのみとなります。

仕様【Hook】#6タイプSinking内容量1個
全33種類を絞り込む
質量(g)
33種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
規格
商品番号
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26287697-3155g EC エビチリ425091064-4348-96
950
949
1,044(税込)
8日以内出荷
返品不可
26287706-3155g SE シバエビ425091164-4348-97
950
949
1,044(税込)
8日以内出荷
返品不可
26287715-3155g KE クルマエビ425091264-4348-98
950
949
1,044(税込)
8日以内出荷
返品不可
26287749-3155g BSH ボイルシュリンプ425091764-4349-04
950
949
1,044(税込)
8日以内出荷
返品不可
26287758-3155g MGR マグマアカキン425091864-4349-05
950
949
1,044(税込)
8日以内出荷
返品不可
26287767-3155g WSC クラウン425091964-4349-06
950
949
1,044(税込)
8日以内出荷
返品不可
26287776-3155g BRR ブラッディレッド425092064-4349-07
950
949
1,044(税込)
8日以内出荷
返品不可
26287785-3155gCBSクリアボイルシュリンプ425092164-4349-08
950
949
1,044(税込)
8日以内出荷
返品不可
26287794-3155g CNE チヌノエサ425092264-4349-09
950
949
1,044(税込)
8日以内出荷
返品不可
26287810-3177g EC エビチリ425092464-4349-11
950
949
1,044(税込)
8日以内出荷
返品不可
26287819-3177g SE シバエビ425092564-4349-12
950
949
1,044(税込)
8日以内出荷
返品不可
26287828-3177g KE クルマエビ425092664-4349-13
950
949
1,044(税込)
8日以内出荷
返品不可
26287846-3177g BR ブラックレッド425093064-4349-17
950
949
1,044(税込)
8日以内出荷
返品不可
26287855-3177g BSH ボイルシュリンプ425093164-4349-18
950
949
1,044(税込)
8日以内出荷
返品不可
26287864-3177g MGR マグマアカキン425093264-4349-19
950
949
1,044(税込)
8日以内出荷
返品不可
26287880-3177g WSC クラウン425093364-4349-20
950
949
1,044(税込)
8日以内出荷
返品不可
26287889-3177g BRR ブラッディレッド425093464-4349-21
950
949
1,044(税込)
8日以内出荷
返品不可
26287898-3177gCBSクリアボイルシュリンプ425093564-4349-22
950
949
1,044(税込)
8日以内出荷
返品不可
26287907-3177g CNE チヌノエサ425093664-4349-23
950
949
1,044(税込)
8日以内出荷
返品不可
26287916-321010g EC エビチリ425093864-4349-25
1,050
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
26287925-321010g SE シバエビ425093964-4349-26
1,050
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
26287934-321010g KE クルマエビ425094064-4349-27
1,050
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
26287959-321010g BR ブラックレッド425094464-4349-31
1,050
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
26287977-321010g MGR マグマアカキン425094664-4349-33
1,050
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
26287986-321010g WSC クラウン425094764-4349-34
1,050
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
26287995-321010g BRR ブラッディレッド425094864-4349-35
1,050
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
26288020-321010g CNE チヌノエサ425095064-4349-37
1,050
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
26287724-3155g SF ソウルフード425091564-4349-02
950
取扱い終了
返品不可
代引不可
26287740-3155g BR ブラックレッド425091664-4349-03
950
取扱い終了
返品不可
代引不可
26287837-3177g SF ソウルフード425092964-4349-16
950
取扱い終了
返品不可
代引不可
26287950-321010g SF ソウルフード425094364-4349-30
1,050
取扱い終了
返品不可
代引不可
26287968-321010g BSH ボイルシュリンプ425094564-4349-32
1,050
取扱い終了
返品不可
代引不可
26288004-321010gCBSクリアボイルシュリンプ425094964-4349-36
1,050
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする