テッパンロング

テッパンロング - JACKSONテッパンロング - JACKSONテッパンロング - JACKSONテッパンロング - JACKSONテッパンロング - JACKSON

この飛距離、このアピール力、ロングになってもガンガン使える。
大人気鉄PAN Vibのサイズアップモデルが登場! 110~115mmのロングボディにバランス良く配置したウエイトは、抜群の飛距離を稼ぎ出し広範囲を攻略できます。バランサースリットを搭載したステンレスプレートは、飛行からフォール、スイミング時の姿勢を制御することでストレスフリーな使い心地を可能としました。鉄板特有の強いフラッシングは2種類のラインアイを使い分けることで、さまざまな魚種と状況に対応しています。3フックシステムは高いフッキング性能を発揮し、かすめるようなバイトも確実にものにします。

タイプsinking内容量1個
全8種類を絞り込む
質量(g)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
規格
商品番号
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26288257-1102828g SGR アカキン425268964-4352-24
1,150
1,098
1,208(税込)
8日以内出荷
返品不可
26288266-1153535g CTG コンスタンギーコ425269564-4352-25
1,250
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
26288275-1153535g GRB ゴールドレインボー425269764-4352-26
1,250
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
返品不可
26288284-1153535g LCD レモンキャンディー425269864-4352-27
1,250
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
返品不可
26288300-1153535g SGR アカキン425270264-4352-28
1,250
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
返品不可
26288327-1153535g RBO ボラコノシロ425270764-4352-31
1,250
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
返品不可
26288309-1153535g TRG トロピカルグロー425270364-4352-29
1,250
取扱い終了
返品不可
代引不可
26288318-1153535g WHE ヒラメノエサ425270464-4352-30
1,250
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする