カイケン

カイケン - JACKSONカイケン - JACKSONカイケン - JACKSONカイケン - JACKSONカイケン - JACKSONカイケン - JACKSONカイケン - JACKSONカイケン - JACKSON

モンスターハンター用スティックベイト。
大型青物の攻略のために開発された、貫通ワイヤー搭載の高剛性ルアーKAIKEN(海剣)。サイズは110mm、140mm、180mmの3種類。
シンキングタイプのルアーで、マグロはもちろん、GTやヒラマサ、シイラ、カジキなどのビッグフィッシュ攻略が可能な大型ルアーです。
その飛行性能は高いレベルで完成され、ダートやスライディングアクションでモンスターたちを魅了します。

タイプSinking内容量1個
全28種類を絞り込む
質量(g)
28種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
規格
商品番号
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26288449-11033110 NCLK 生シラス425123864-4353-08
2,200
2,198
2,418(税込)
8日以内出荷
返品不可
26288476-11033110CHWKクリアホロホワイト425124264-4353-12
2,200
2,198
2,418(税込)
8日以内出荷
返品不可
26288485-11033110 IWSK425124364-4353-13
2,200
2,198
2,418(税込)
8日以内出荷
返品不可
26288494-11033110MSSKスケルトンシャッド425124564-4353-15
2,200
2,198
2,418(税込)
8日以内出荷
返品不可
26288510-11033110 GINK 銀粉イナダ425124864-4353-18
2,200
2,198
2,418(税込)
8日以内出荷
返品不可
26288528-14048140 NCLK 生シラス425022264-4353-20
2,600
2,598
2,858(税込)
8日以内出荷
返品不可
26288537-14048140 RWAK キビナゴ425022364-4353-21
2,600
2,598
2,858(税込)
8日以内出荷
返品不可
26288555-14048140 NGBK425022564-4353-23
2,600
2,598
2,858(税込)
8日以内出荷
返品不可
26288564-14048140CHWKクリアホロホワイト425022664-4353-24
2,600
2,598
2,858(税込)
8日以内出荷
返品不可
26288580-14048140 IWSK425022764-4353-25
2,600
2,598
2,858(税込)
8日以内出荷
返品不可
26288589-14048140 HBSK425022864-4353-26
2,600
2,598
2,858(税込)
8日以内出荷
返品不可
26288598-14048140MSSKスケルトンシャッド425022964-4353-27
2,600
2,598
2,858(税込)
8日以内出荷
返品不可
26288607-14048140 GINK 銀粉イナダ425023264-4353-30
2,600
2,598
2,858(税込)
8日以内出荷
返品不可
26288616-14048140 CBIK カタクチ425023364-4353-31
2,600
2,598
2,858(税込)
8日以内出荷
返品不可
26288625-18099180 NCLK 生シラス425023464-4353-32
3,100
3,098
3,408(税込)
8日以内出荷
返品不可
26288634-18099180 RWAK キビナゴ425023564-4353-33
3,100
3,098
3,408(税込)
8日以内出荷
返品不可
26288650-18099180 SAPK サッパ425023664-4353-34
3,100
3,098
3,408(税込)
8日以内出荷
返品不可
26288659-18099180 NGBK425023764-4353-35
3,100
3,098
3,408(税込)
8日以内出荷
返品不可
26288668-18099180CHWKクリアホロホワイト425023864-4353-36
3,100
3,098
3,408(税込)
8日以内出荷
返品不可
26288677-18099180 IWSK425023964-4353-37
3,100
3,098
3,408(税込)
8日以内出荷
返品不可
26288686-18099180MSSKスケルトンシャッド425024164-4353-39
3,100
3,098
3,408(税込)
8日以内出荷
返品不可
26288695-18099180 FIWK フレッシュイワシ425024364-4353-41
3,100
3,098
3,408(税込)
8日以内出荷
返品不可
26288704-18099180 GINK 銀粉イナダ425024464-4353-42
3,100
3,098
3,408(税込)
8日以内出荷
返品不可
26288720-18099180 CBIK カタクチ425024564-4353-43
3,100
3,098
3,408(税込)
8日以内出荷
返品不可
26288458-11033110 RWAK キビナゴ425123964-4353-09
2,200
取扱い終了
返品不可
代引不可
26288467-11033110 NGBK425124164-4353-11
2,200
取扱い終了
返品不可
代引不可
26288519-11033110 CBIK カタクチ425124964-4353-19
2,200
取扱い終了
返品不可
代引不可
26288546-14048140 SAPK サッパ425022464-4353-22
2,600
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする