バギースピナー

バギースピナー - JACKSONバギースピナー - JACKSONバギースピナー - JACKSONバギースピナー - JACKSONバギースピナー - JACKSON

強波動を生むフロントカップブレード。
悪条件でより効果を発揮する、それがこのバギースピナーです。フロントカップブレードによりキャストの際、空気抵抗を激減させることでキャストアビリティを向上させると同時に、フォール時にもブレードが回転することで着水直後から魚にアピールします。
また、タングステンビーズ仕様のコンパクトなシルエットからは想像もつかない大きな回転波動により、ナーバスなトラウトのやる気を刺激します。
アップストリームの釣りにおいても抜群のレスポンスを誇り、適度な引き抵抗はルアーを視認出来ない状況でもモチベーションの維持に繋がるでしょう。
勿論、ダブルクレンアイにより糸ヨレを軽減する工夫もされています。

仕様【Hook】#8シングルバーブレス寸法(mm)31.5内容量1個
全9種類を絞り込む
質量(g)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(g)
規格
商品番号
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26288729-1.51.5gBCブラック/チャートドット425276764-4353-60
750
749
824(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年9月下旬
26288738-1.51.5gBPブラック/ピンクドット425276964-4353-62
750
749
824(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年9月下旬
26288756-1.51.5gMWマットホワイト425277364-4353-66
750
749
824(税込)
13日以内出荷
返品不可
26288765-33gBCブラック/チャートドット425277564-4353-68
800
799
879(税込)
12日以内出荷
返品不可
26288774-33g BP ブラック/ピンクドット425277764-4353-70
800
799
879(税込)
12日以内出荷
返品不可
26288790-33g GR アカキン425277964-4353-72
800
799
879(税込)
6日以内出荷
返品不可
26288799-33g MB マットブラック425278064-4353-73
800
799
879(税込)
7日以内出荷
返品不可
26288808-33g MW マットホワイト425278164-4353-74
800
799
879(税込)
8日以内出荷
返品不可
26288747-1.51.5gMBマットブラック425277264-4353-65
750
749
824(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする