アゲサゲマジック

アゲサゲマジック - JACKSONアゲサゲマジック - JACKSONアゲサゲマジック - JACKSON

樹脂製とは思えない強波動。
エリアフィッシングにおいてすっかり定着した小型バイブレーション。
素材はメタルのものと樹脂のものがありますが、どちらも一長一短。
メタル製のものはコールアップ能力に優れた強波動を生み出してくれるが、透明感は出せない。
逆に樹脂製のものは透明感をいかしたローインパクトなカラーは作れるが波動が弱くなってしまう。
上げ下げマジックでは樹脂製でありながらメタル製に負けないほどの強波動を実現。
その強波動で広範囲の魚を寄せることができ、その日の活性によってはっきりとしたインパクトの強いカラーから透明感をいかしたインパクトの弱いカラーまで使い分けることができます。
透明感のある色を使えば、『強波動でありながら曖昧なシルエット』という、今まで無かった刺激で魚を誘います。
2タイプのウェイト
同じサイズ感で2タイプのウェイトを設定。
ヘビータイプは水深の深いポイントの攻略や、早いフォールスピードをいかしてメリハリのある動きでリアクションバイトを誘う。
ライトタイプは浅場の攻略や低活性時の拾い喰いしやすさを重視。
ライトタイプにはラインアイが2個設けられており、後方が通常のバイブレーションアイ。
前方はバイブレーションを意図的に殺してゆっくりモジモジと操るボトムシェイキングなど、食性を重視のバイトを誘うためのアイです。

仕様【Hook】Front_S-35BL/Rear_S-55BLM寸法(mm)25タイプvibration内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
規格
商品番号
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26288826-2L 2g LOL ライトオリーブ425128764-4353-97
750
749
824(税込)
8日以内出荷
返品不可
26288835-3H3gGLOグローライトオリーブ425129664-4354-07
750
749
824(税込)
8日以内出荷
返品不可
26288844-3H 3g SLV シルバー425129764-4354-08
750
749
824(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする