ボトムマジックライトチューン 3.8g

ボトムマジックライトチューン 3.8g - JACKSON

食性重視のボトムI字形アクション+ソフトダート。
よりスローな喰わせに特化したエキスパートチューン
ボトムマジックライトチューンは、従来のボトムマジックのウエイト配分を調整し、よりスローな喰わせに特化したプラグです。
厳寒期の朝などの魚の動きが鈍い時や、プレッシャーが高くリアクション重視のボトムメソッドが効かないシチュエーションで、抜群の威力を発揮します。
使い方は、着低したらラインスラッグを出した状態でロッドを小刻みにシェイクしながら2~3秒にハンドル一回転程度ゆっくり巻くのが基本です。
ルアーの重みを感じない程度に操作するのが最大のポイントです。尻上がりの着底姿勢で、ラインスラッグを叩く程度の軽微な操作でも敏感に反応し、トラウトを誘います。

仕様【Hook】#8寸法(mm)55質量(g)3.8タイプSinking規格LOL ライトオリーブ商品番号4251326アズワン品番64-4354-43内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26289009-
1,400
1,398
1,538(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする