キャールブレード 35シリーズ

キャールブレード 35シリーズ - JACKSONキャールブレード 35シリーズ - JACKSONキャールブレード 35シリーズ - JACKSONキャールブレード 35シリーズ - JACKSONキャールブレード 35シリーズ - JACKSONキャールブレード 35シリーズ - JACKSONキャールブレード 35シリーズ - JACKSONキャールブレード 35シリーズ - JACKSON

スナッグレス機能を備えたトラウトプラグ。
ボサ周りや倒木周りなど、渓流ルアーにもスナッグレス性を求められるポイントは多数存在します。
しかし、ルアーの一部を瞬間的に咥えるトラウトのバイトでは、バスルアーのようなスナッグレスシステムでは著しくフッキング率が低下してしまい、トラウトルアーへの流用ができませんでした。
そんなジレンマを解消すべく開発されたのがキャールブレード。
左右の足の間にシングルフックを配し、足で障害物を回避することによってスナッグレス性能を得ました。
ただ、回避できるだけではフッキングの問題が残ります。
キャールブレードではボディそのものの動きを意図的に抑え、両足に付くブレードの存在感が勝るように設計。
トラウト達は存在感の勝っているブレードをめがけてバイトします。そこにはフックが。
つまりフックをめがけてバイトするように設計されております。
そのため、高いスナッグレス性を発揮しながら、フッキングへの影響を最小限に抑えてあるのです。
「こんなルアーで釣ってみたい」という遊び心を満たすデザインでありながら、超実践的な性能も秘めたルアーです。

仕様【Hook】#6寸法(mm)35質量(g)3.5タイプSinking内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
規格
商品番号
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26289018-35 AKG アカガエル425133164-4354-48
1,300
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
26289027-35ALGアルビノガエル425133264-4354-49
1,300
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
26289036-35 AMG アマガエル425133364-4354-50
1,300
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
26289045-35 KRG クロガエル425133464-4354-51
1,300
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
26289054-35 MKG ミドリキンガエル425133564-4354-52
1,300
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
26289070-35 MMG モモガエル425133664-4354-53
1,300
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
26289079-35 SNG スナガエル425133764-4354-54
1,300
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
26289088-35 TCG ツチガエル425133864-4354-55
1,300
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする