メテオーラ 80シリーズ

メテオーラ 80シリーズ - JACKSON

ハンドメイドルアー「オライノ」の流星80型のDNAを引き継いだフラットサイドシンキングミノー。
メテオーラはある意味ヘビーシンキングミノーの到達点にたどり着きました。低重心固定ウェイトでどんな強い流れの中でも確実にアクションし、極端なフラットサイドから奏でるフラッシングは確実にサクラマスに口を使わせることが可能です。ラインテンションを保てばそのままの姿勢で沈み、ラインに絡むこともありません。

仕様【Hook】#6寸法(mm)80質量(g)15.5タイプSinking規格80 LCL チャートライム商品番号4251359アズワン品番64-4354-76内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26289097-
2,050
1,998
2,198(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする