カイモ 6シリーズ

カイモ 6シリーズ - JACKSONカイモ 6シリーズ - JACKSON

立体顔と平面ボディがもたらす未知のメソッド。
渓流、中流、湖、管理釣り場まで、幅広いエリアを、広く深く攻めることを想定したメタルバイブレーション。三つのラインアイ(穴)を持ち、フィールドごとに使い分ける。
前から1番目のアイは渓流~中流用で、意図的に泳ぎ難く設定されている。
それは浮き上がりを抑えるためのもので、泳ぐことによって生じる揚力を少なくし、より深いポイント攻略を狙ったものである。
アップで攻めて壷の深いところまで落とし込んだり、流芯をダウンで攻めてジックリ見せるなどの使い方が面白い。
2番目は湖などの止水用。
ミディアムリトリーブのスピードで泳ぎ、広いエリアをテンポ良く探るのに適している。
レンジの調整も比較的しやすいので、様々なフィールドに対応できる。
3番目は管理釣り場用で、スローリトリーブ設定。ポンドタイプのエリアで、広い範囲のボトムをゆっくり探ることを可能としている。スプーンよりも広く深い範囲をカバーできる。
フックはフロントにトリプルフック、リアにバーブレスのシングルフックを装着。
リアにシングルフックを用いることにより、レスポンスを向上させ、フォール時の糸絡みを軽減。
フロントフックを外すだけでシングルワンフックレギュレーションのエリアにも対応可能だ。

寸法(mm)45質量(g)6タイプSinking内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
規格
商品番号
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26289289-6 MYA ヤマメ425142364-4355-55
770
769
846(税込)
8日以内出荷
返品不可
26289298-6 MPY ピンクバックヤマメ425142464-4355-56
770
769
846(税込)
8日以内出荷
返品不可
26289264-6 CTA チャートバックアユ425141964-4355-51
770
取扱い終了
返品不可
代引不可
26289280-6 SMY スモークヤマメ425142064-4355-52
770
取扱い終了
返品不可
代引不可
26289307-6 PKY ピンクキンヤマメ425142664-4355-58
770
取扱い終了
返品不可
代引不可
26289316-6 MKY キンヤマメ425142764-4355-59
770
取扱い終了
返品不可
代引不可
26289325-6 MBY ブルーバックヤマメ425142864-4355-60
770
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする