ウニョウニョ 90シリーズ

ウニョウニョ 90シリーズ - JACKSONウニョウニョ 90シリーズ - JACKSONウニョウニョ 90シリーズ - JACKSONウニョウニョ 90シリーズ - JACKSONウニョウニョ 90シリーズ - JACKSONウニョウニョ 90シリーズ - JACKSONウニョウニョ 90シリーズ - JACKSONウニョウニョ 90シリーズ - JACKSON

名作にょろにょろがソフトマテリアルに
バチ抜けルアーのド定番にょろにょろに、ソフトマテリアルを融合
アクションは、にょろにょろ譲りのローリングアクション
細身のシルエットは、バチに限らずサヨリ、シラスなどのベイトフィッシュともマッチザベイト。
スリムなボディは 空気抵抗が少なく、飛距離も十分。

仕様【Hook】#8質量(g)9タイプSinking寸法(cm)9内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
規格
商品番号
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26289727-90 BCH バチ425057664-4357-36
1,150
1,098
1,208(税込)
8日以内出荷
返品不可
26289736-90 BRD ブラッディレッドラメ425057764-4357-37
1,150
1,098
1,208(税込)
8日以内出荷
返品不可
26289754-90 CZL 超絶ライム425057964-4357-39
1,150
1,098
1,208(税込)
8日以内出荷
返品不可
26289770-90 CZO 超絶オレンジラメ425058064-4357-40
1,150
1,098
1,208(税込)
8日以内出荷
返品不可
26289779-90 CZP 超絶ピンクラメ425058164-4357-41
1,150
1,098
1,208(税込)
8日以内出荷
返品不可
26289797-90 GDR アカキン425058364-4357-43
1,150
1,098
1,208(税込)
8日以内出荷
返品不可
26289806-90 JIW 純粋イワシ425058464-4357-44
1,150
1,098
1,208(税込)
8日以内出荷
返品不可
26289824-90 PRR パールレッドラメ425058664-4357-46
1,150
1,098
1,208(税込)
8日以内出荷
返品不可
26289840-90 RBK レッドブラック425058764-4357-47
1,150
1,098
1,208(税込)
8日以内出荷
返品不可
26289745-90 CZG 超絶グロー425057864-4357-38
1,150
取扱い終了
返品不可
代引不可
26289788-90 GBC グローバチ425058264-4357-42
1,150
取扱い終了
返品不可
代引不可
26289815-90 PCO パールチャート425058564-4357-45
1,150
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする