クイックヘッド

クイックヘッド - JACKSONクイックヘッド - JACKSONクイックヘッド - JACKSONクイックヘッド - JACKSONクイックヘッド - JACKSONクイックヘッド - JACKSONクイックヘッド - JACKSONクイックヘッド - JACKSON

使い分けられる2つのラインアイ
幅広いレンジを攻略出来るよう重心移動式と固定式の2つのラインアイを設定。
重心移動式アイはボトム離れが良く、アクションはクイックシャッドとの組み合わせで激しいロールアクションに軽いウォブリングが入ります。
固定式アイはレンジキープ力に優れ、水深のあるエリアやボトムをキープさせたい時に有効。
ただ巻きでは軽いバイブレーションも加わります。
また、竿を大きくあおるとダートアクションし、多用な誘い方が可能。
ワーム固定軸の長さは、ワーム本来の柔らかく自然なアクションを最大限に引き出せるようワームのあそび幅を大きく設計しました。
さらにプライヤーを使わずワンタッチでワーム交換ができます。
ヘッドは三角形の平面ボディの為、激しいフラッシングを発生させジグヘッド本体も魚へ強くアピールします。
腹下プレートは塗装の剥がれ防止、水噛み向上、フックアイ補強効果があります。

仕様【Hook】#6タイプSinking内容量1個
全21種類を絞り込む
質量(g)
21種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
規格
商品番号
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26290086-251414g CRT キャロット425212564-4357-95
950
949
1,044(税込)
8日以内出荷
返品不可
26290095-251414g GOL ゴールド425212664-4357-96
950
949
1,044(税込)
8日以内出荷
返品不可
26290104-251414g GRC アカキン425212764-4357-97
950
949
1,044(税込)
8日以内出荷
返品不可
26290120-251414g IPB インパクトブルー425212864-4357-98
950
949
1,044(税込)
8日以内出荷
返品不可
26290129-251414g LCD レモンキャンディー425212964-4357-99
950
949
1,044(税込)
8日以内出荷
返品不可
26290138-251414g SBM ストロベリーミルク425213064-4358-01
950
949
1,044(税込)
7日以内出荷
返品不可
26290147-251414g WHE ヒラメのエサ425213164-4358-02
950
949
1,044(税込)
8日以内出荷
返品不可
26290156-352121g CRT キャロット425213264-4358-03
1,000
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
26290165-352121g GOL ゴールド425213364-4358-04
1,000
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
26290174-352121g GRC アカキン425213464-4358-05
1,000
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
26290190-352121g IPB インパクトブルー425213564-4358-06
1,000
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
26290199-352121g LCD レモンキャンディー425213664-4358-07
1,000
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
26290208-352121g SBM ストロベリーミルク425213764-4358-08
1,000
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
26290217-352121g WHE ヒラメのエサ425213864-4358-09
1,000
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
26290226-452828g CRT キャロット425213964-4358-10
1,050
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
26290235-452828g GOL ゴールド425214064-4358-11
1,050
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
26290244-452828g GRC アカキン425214164-4358-12
1,050
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
26290260-452828g IPB インパクトブルー425214264-4358-13
1,050
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
26290269-452828g LCD レモンキャンディー425214364-4358-14
1,050
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
26290278-452828g SBM ストロベリーミルク425214464-4358-15
1,050
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
26290287-452828g WHE ヒラメのエサ425214564-4358-16
1,050
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする