にょろにょろ 105シリーズ

にょろにょろ 105シリーズ - JACKSONにょろにょろ 105シリーズ - JACKSON

極端に細身のシルエットはバチに限らず、サヨリやシラスなどの細身のベイトフィッシュをも演出可能。
意外と難しいと言われるサヨリパターンでは、絶妙なシルエットがマッチザベイトでシーバスを魅了する。
昨今よく聞かれるイカパターンでは、イカの動きの特徴である上下左右の平行移動を、平行フォール&タイトアクションでコイカを演出。
アイデア次第で様々なベイトを演出しオールシーズンで「使える」ルアーと言えよう。
基本設計は中空ボディ底面部に専用設計の極細ウエイトを搭載し、ボディの空気抵抗の少なさと低重心化の両立で、美しい飛行姿勢をキープ。
フォール姿勢は細かなロールアクションを加えた水平フォール。
ローリングアクションとヘッドを支点にした緩やかなウォブリングアクションがミックスされた独自の「にょろにょろアクション」は、余計な動きを排除することでハイプレッシャー下でも多くのバイトを誘発する。
トゥイッチ、ジャークなどのロッドワーク次第で足の長いダートが可能で、逃避するベイトをリアルに再現。

仕様【Hook】S-74#10寸法(mm)60質量(g)3.5タイプSinking内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
規格
商品番号
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26290655-105GLMグローレモンキャンディ425045764-4358-66
1,500
1,498
1,648(税込)
8日以内出荷
返品不可
26290664-105 MTP マットピンク425045864-4358-72
1,500
1,498
1,648(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする