ミジンコ

ミジンコ - JACKSONミジンコ - JACKSONミジンコ - JACKSONミジンコ - JACKSON

釣り方は非常に簡単。
専用タックルも不要でアジングタックルそのままで、ジグヘッドからプラグに変えるだけで、どなたでもプラッキングを楽しむことができます。

仕様【Hook】オリジナルアシストフック寸法(mm)22質量(g)1.8タイプSinking内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
規格
商品番号
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26290725-1.8g CRB レインボー425047164-4360-29
1,150
1,098
1,208(税込)
8日以内出荷
返品不可
26290734-1.8g MJK425047764-4360-35
1,150
1,098
1,208(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする