鉄PANブレード

鉄PANブレード - JACKSON鉄PANブレード - JACKSON鉄PANブレード - JACKSON鉄PANブレード - JACKSON鉄PANブレード - JACKSON鉄PANブレード - JACKSON鉄PANブレード - JACKSON鉄PANブレード - JACKSON

ガンガン使えてストレスフリーな「鉄PAN Vib」の血統を受け継いだ攻めのスピンテールが誕生!
ストレスフリーでガンガン使える特攻系メタルバイブとして、数々の釣果を生み出した「鉄PANVib」。
そのDNAを受け継ぎ、スピンテールジグにおいてもストレスフリーの使用感を実現するために開発されたのが、この「鉄PAN Blade」。
スピンテールジグの問題点の一つとして、ラインアイやフックアイがステンレスワイヤーを使用しているため、ミスキャスト時に障害物にぶつかると即座に曲がってしまうという欠点がある。
そこで「鉄PAN Blade」は、ステンレスワイヤーを一切排除し、全体を鉄板プレートで覆うことで、ルアーの強度をアップさせた。
更には、ヘッドへのダメージを大幅に軽減する、「鉄PANVib」譲りのボトムバンパーを搭載したことで、橋脚際や障害物の多い所など、キャストに勇気が必要な場面でもガンガン攻めるアングラーを想定して作られた。
もちろん、ブレード部分もストレスフリー。ブレード部は海水が一番残りやすく、錆によるフック交換も多くなる為、無駄を一切省いたシンプルな機構に。
フックを外すだけで、容易にブレードの脱着交換が出来る仕様となっている。

仕様【Hook】#12寸法(mm)56内容量1個
全20種類を絞り込む
質量(g)
20種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(g)
規格
商品番号
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26291739-2020g CTG コンスタンギーゴ425225464-4361-50
1,050
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
26291748-2020g GCH グローチャート425225564-4361-51
1,050
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
26291757-2020g GGR ゴールドグリーン425225664-4361-52
1,050
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
26291766-2020g LCD レモンキャンディー425225764-4361-53
1,050
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
26291775-2020g LIW イワシ425225864-4361-54
1,050
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
26291784-2020g MBP マジックブルピン425225964-4361-55
1,050
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
26291800-2020g PIC ピンクイワシチャートベリー425226064-4361-56
1,050
999
1,099(税込)
7日以内出荷
返品不可
26291809-2020gRBOボラコノシロ425226164-4361-57
1,050
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
26291818-2020g SGR アカキン425226264-4361-58
1,050
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
26291827-2020gSRHレッドヘッド425226364-4361-59
1,050
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
26291836-2828g CTG コンスタンギーゴ425226464-4361-60
1,100
1,098
1,208(税込)
8日以内出荷
返品不可
26291845-2828g GCH グローチャート425226564-4361-61
1,100
1,098
1,208(税込)
8日以内出荷
返品不可
26291854-2828g GGR ゴールドグリーン425226664-4361-62
1,100
1,098
1,208(税込)
8日以内出荷
返品不可
26291870-2828g LCD レモンキャンディ425226764-4361-63
1,100
1,098
1,208(税込)
7日以内出荷
返品不可
26291879-2828g LIW イワシ425226864-4361-64
1,100
1,098
1,208(税込)
8日以内出荷
返品不可
26291888-2828g MBP マジックブルピン425226964-4361-65
1,100
1,098
1,208(税込)
8日以内出荷
返品不可
26291897-2828g PIC ピンクイワシチャートベリー425227064-4361-66
1,100
1,098
1,208(税込)
8日以内出荷
返品不可
26291906-2828gRBOボラコノシロ425227164-4361-67
1,100
1,098
1,208(税込)
8日以内出荷
返品不可
26291915-2828g SGR アカキン425227264-4361-68
1,100
1,098
1,208(税込)
8日以内出荷
返品不可
26291924-2828gSRHレッドヘッド425227364-4361-69
1,100
1,098
1,208(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする