飛び過ぎダニエル1

飛び過ぎダニエル1 - JACKSON飛び過ぎダニエル1 - JACKSON飛び過ぎダニエル1 - JACKSON飛び過ぎダニエル1 - JACKSON飛び過ぎダニエル1 - JACKSON飛び過ぎダニエル1 - JACKSON飛び過ぎダニエル1 - JACKSON飛び過ぎダニエル1 - JACKSON

「メタルジグよりも飛ぶ!」と話題のルアー『飛び過ぎダニエル』に、何と1gが登場!!
21mmの極小ボディなのでアジングに対応・・・というよりアジングルアーの中でも極小の部類に入ります。
『飛び過ぎダニエル』シリーズなので、この小ささでありながら飛距離は「飛び過ぎ」。
ジグヘッドやスプーンの範囲はもちろん、同ウェイトの極小メタルジグでも届かなかった範囲までカバーすることができます。
「1gでは軽すぎて全く飛ばない」という概念を崩してくれます。
アクションはプラグ的なウォブリングアクション。小さいながらしっかりと存在をアピール。
フックにはケイムラ発光するティンセルが付き、バイトマーカーになるのと同時に、アジの吸い込むバイトに対しフック自体を口の中に導きやすくしております。
かなり『やり過ぎ』てしまっているこのルアー、この冬話題になることは確実です。

仕様【Hook】#12寸法(mm)21質量(g)1タイプSinking内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
規格
商品番号
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26292107-飛び過ぎダニエル1gAMIアミ425234864-4361-88
750
749
824(税込)
8日以内出荷
返品不可
26292116-飛び過ぎダニエル1gCLSシラス425234964-4361-89
750
749
824(税込)
8日以内出荷
返品不可
26292125-飛び過ぎダニエル1gDRDドレッド425235064-4361-90
750
749
824(税込)
8日以内出荷
返品不可
26292134-飛び過ぎダニエル 1gKAIカタクチイワシ425235164-4361-91
750
749
824(税込)
8日以内出荷
返品不可
26292150-飛び過ぎダニエル 1g MMC 明滅チャート425235264-4361-92
750
749
824(税込)
8日以内出荷
返品不可
26292159-飛び過ぎダニエル 1g PPG ピカピカゴールド425235364-4361-93
750
749
824(税込)
8日以内出荷
返品不可
26292168-飛び過ぎダニエル 1g PPS ピカピカシルバー425235464-4361-94
750
749
824(税込)
8日以内出荷
返品不可
26292177-飛び過ぎダニエル 1g SCG シルバーチャートグロー425235564-4361-95
750
749
824(税込)
8日以内出荷
返品不可
26292186-飛び過ぎダニエル1gUIWイワシ425235664-4361-96
750
749
824(税込)
8日以内出荷
返品不可
26292195-飛び過ぎダニエル 1g YOB 夜王ブラック425235764-4361-97
750
749
824(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする