飛び過ぎダニエル4

飛び過ぎダニエル4 - JACKSON飛び過ぎダニエル4 - JACKSON飛び過ぎダニエル4 - JACKSON飛び過ぎダニエル4 - JACKSON飛び過ぎダニエル4 - JACKSON飛び過ぎダニエル4 - JACKSON飛び過ぎダニエル4 - JACKSON飛び過ぎダニエル4 - JACKSON

高強度ステンレスプレートの後方に鉛でボディを形成し、重心を極端に後方化。
「超」後方重心が生み出す飛距離は、同ウエイトのメタルジグを遥かに凌駕!
まさに飛び過ぎ・・・また尾翼の役割も果たすこのステンレスプレートにより、飛行姿勢は抜群の安定感。そして圧巻はそのアクション、、度重なるテストの結果、ついにメタルジグやスプーンではこれまで決して出せなかった、プラグ系のワイドウォブリングアクションをスローリトリーブから演出可能とした!
プラグ同様に腹部にもフックが付いているためフッキング率も激高。プラグの泳ぎでメタルジグ以上に飛ぶルアー・・・「飛び過ぎダニエル」で、今までとは違う『異次元の釣り』を体験してほしい。

タイプSuperSinking内容量1個
全22種類を絞り込む
質量(g)
22種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
規格
商品番号
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26292369-6114飛び過ぎダニエル 14g GRC アカキン425236564-4362-18
1,050
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
26292378-6114飛び過ぎダニエル 14gLIWライブイワシ425236164-4362-20
1,050
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
26292387-6114飛び過ぎダニエル 14g SBP ブルピンイワシ425236364-4362-21
1,050
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
26292396-6114飛び過ぎダニエル 14g SGR ゴールドレインボー425236064-4362-23
1,050
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
26292405-6720飛び過ぎダニエル 20g GRC アカキン425237564-4362-28
1,100
1,098
1,208(税込)
8日以内出荷
返品不可
26292414-6720飛び過ぎダニエル 20gLIWライブイワシ425237164-4362-30
1,100
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
返品不可
26292430-6720飛び過ぎダニエル 20g SBP ブルピンイワシ425237364-4362-31
1,100
1,098
1,208(税込)
8日以内出荷
返品不可
26292439-6720飛び過ぎダニエル 20g SGR ゴールドレインボー425237064-4362-33
1,100
1,098
1,208(税込)
8日以内出荷
返品不可
26292448-8030飛び過ぎダニエル 30g GRC アカキン425238564-4362-38
1,200
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
返品不可
26292457-8030飛び過ぎダニエル 30gLIWライブイワシ425238164-4362-39
1,200
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
返品不可
26292466-8030飛び過ぎダニエル 30g SBP ブルピンイワシ425238364-4362-41
1,200
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
返品不可
26292475-8030飛び過ぎダニエル 30g SGR ゴールドレインボー425238064-4362-43
1,200
1,198
1,318(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年9月中旬
26292484-8030飛び過ぎダニエル 30gWHEヒラメのエサ425238664-4362-44
1,200
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
返品不可
26292500-8030飛び過ぎダニエル 30gZBGゼブラグロー425238864-4362-45
1,200
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
返品不可
26292509-8030飛び過ぎダニエル 30g ZGP ゼブラグローピンク425238964-4362-46
1,200
1,198
1,318(税込)
13日以内出荷
返品不可
26292518-8540飛び過ぎダニエル 40g GRC アカキン425220464-4362-47
1,300
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
26292527-8540飛び過ぎダニエル 40g KPI ケイムラピンクイワシ425220564-4362-48
1,300
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
26292536-8540飛び過ぎダニエル 40gLIWライブイワシ425220664-4362-49
1,300
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
26292545-8540飛び過ぎダニエル 40g SBP ブルピンイワシ425220864-4362-50
1,300
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
26292554-8540飛び過ぎダニエル 40g SGR ゴールドレインボー425221064-4362-52
1,300
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
26292570-8540飛び過ぎダニエル 40gWHEヒラメのエサ425221164-4362-53
1,300
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
26292579-8540飛び過ぎダニエル 40gZBGゼブラグロー425221264-4362-54
1,300
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする