抗菌エアフィルター 粘着タイプ 薄手
フィルターに抗菌成分を塗布したフィルターです。
フィルターに付着した微生物の繁殖、増殖を抑制し、再飛散・悪臭を抑えます。
裏面が粘着タイプで取付が簡単。
固定用の冶具等が無くても固定できます。
難燃性の不織布を使用しています(JIS L 1091 A-1法 区分3適合)。
ノンハロゲン素材使用。
ハサミで簡単にカットできます。
エアコンや換気口のプレフィルター用。
各種機器の吸気口に。
食品工場や福祉施設等ので使用に。
天井面へ取付る場合、フィルターがはがれ落ちる場合があります。
この場合は別売りのマジックテープセットで補強してください。
- 厚さ(mm)
- 2
- 材質(本体)
- ポリエステル
- 捕集効率(%)
- 27.6
- 初期圧力損失(Pa)
- 9
- ろ過風速(m/s)
- 1.5
エアコン部材 の新着商品
カテゴリ



代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26293656 | NUK2020 | 79422220 | NUK2020 | ![]() | 抗菌エアフィルター 粘着タイプ(薄手) NUKシリーズ | 橋本クロス | 1ケース(70枚) | ¥21,980 税込¥24,178 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 26293674 | NUK3030 | 79422186 | NUK3030 | ![]() | 抗菌エアフィルター 粘着タイプ(薄手) NUKシリーズ | 橋本クロス | 1ケース(50枚) | ¥16,980 税込¥18,678 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 26293699 | NUK4040 | 79422195 | NUK4040 | ![]() | 抗菌エアフィルター 粘着タイプ(薄手) NUKシリーズ | 橋本クロス | 1ケース(50枚) | ¥32,980 税込¥36,278 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 26293717 | NUK5050 | 79422177 | NUK5050 | ![]() | 抗菌エアフィルター 粘着タイプ(薄手) NUKシリーズ | 橋本クロス | 1ケース(50枚) | ¥36,980 税込¥40,678 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 26293735 | NUK6060 | 79422168 | NUK6060 | ![]() | 抗菌エアフィルター 粘着タイプ(薄手) NUKシリーズ | 橋本クロス | 1ケース(30枚) | ¥29,980 税込¥32,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |




















