曜日別特売
NUK4040 抗菌エアフィルター 粘着タイプ 薄手 橋本クロス 26293699

抗菌エアフィルター 粘着タイプ 薄手

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量
1箱(50枚)
注文コード
26293699
品番
NUK4040
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥26,906

フィルターに抗菌成分を塗布したフィルターです。
フィルターに付着した微生物の繁殖、増殖を抑制し、再飛散・悪臭を抑えます。
裏面が粘着タイプで取付が簡単。
固定用の冶具等が無くても固定できます。
難燃性の不織布を使用しています(JIS L 1091 A-1法 区分3適合)。
ノンハロゲン素材使用。
ハサミで簡単にカットできます。
エアコンや換気口のプレフィルター用。
各種機器の吸気口に。
食品工場や福祉施設等ので使用に。
天井面へ取付る場合、フィルターがはがれ落ちる場合があります。
この場合は別売りのマジックテープセットで補強してください。

縦(mm)
400
横(mm)
400
アズワン品番
64-4791-28
メーカー商品コード
120-2097
厚さ(mm)
2
材質(本体)
ポリエステル
捕集効率(%)
27.6
初期圧力損失(Pa)
9
ろ過風速(m/s)
1.5

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
26293699NUK404079422195NUK4040NUK4040 抗菌エアフィルター 粘着タイプ(薄手) NUKシリーズ 橋本クロス 79422195抗菌エアフィルター 粘着タイプ(薄手) NUKシリーズ橋本クロス1ケース(50枚)
¥32,980
税込¥36,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアコン部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする