カネテック
標準角形永電磁チャック 奥行150mm×幅350mm
ワーク着脱時の起磁力制御に、瞬間通電するのみですから内部発熱が少なく、高精度加工が追求できます。
精密研削やスライシングなど、高精度の研削用に。
幅(mm)
350
高さ(mm)
80
奥行(mm)
150
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
電流(A)
電圧(V)
アズワン品番
メーカー商品コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26296386
EPT-1535F
2.43
DC90
64-5014-49
143-4185
¥
346,000
¥
339,800
¥
373,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26296420
EPT-LW1535F
0.93
DC180
64-5014-60
143-5681
¥
342,000
¥
339,800
¥
373,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください