カネテック
標準角形永電磁チャック 奥行150mm×幅450mm
ワーク着脱時の起磁力制御に、瞬間通電するのみですから内部発熱が少なく、高精度加工が追求できます。
精密研削やスライシングなど、高精度の研削用に。
幅(mm)
450
高さ(mm)
80
奥行(mm)
150
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
電流(A)
電圧(V)
アズワン品番
メーカー商品コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26296395
EPT-1545F
2.64
DC90
64-5014-50
143-5731
¥
407,000
¥
399,800
¥
439,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
26296429
EPT-LW1545F
1.17
DC180
64-5014-61
143-5694
¥
424,000
¥
419,800
¥
461,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください