カネテック
標準角形永電磁チャック 奥行200mm×幅600mm
ワーク着脱時の起磁力制御に、瞬間通電するのみですから内部発熱が少なく、高精度加工が追求できます。
精密研削やスライシングなど、高精度の研削用に。
幅(mm)
600
高さ(mm)
80
奥行(mm)
200
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
電流(A)
電圧(V)
アズワン品番
メーカー商品コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26296404
EPT-2060F
7.87
DC90
64-5014-51
143-5734
¥
675,000
¥
669,800
¥
736,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26296438
EPT-LW2060F
3.82
DC180
64-5014-62
143-5732
¥
675,000
¥
669,800
¥
736,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください