曜日別特売

バッテリーエース

バッテリーエース - カネテックバッテリーエース - カネテック

操作は正(弱)、切、逆の切換が、スイッチで簡単にできます。
磁力が調整できるバッテリーエースです。
積み重なった鋼板から一枚だけ吊上げたい場合や、積み重なった鋼板を一度に吊上げて、一枚づつ廃材したい場合に。

幅(mm)280高さ(mm)464奥行(mm)350吊上能力(kg)1500アズワン品番64-5017-21メーカー商品コード166-3813内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26296630LME-15FM-A
775,000
769,800
846,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

磁選機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする