OH サムライハンマー 2トウリュウ ムサシ

OH サムライハンマー 2トウリュウ ムサシ 三共コーポレーション

日本刀をイメージした侍グリップが作業時のすべりを防ぐ。
木柄とほぼ同重量のポリプロピレン製ハンドルは軽くて強靭。
二重成型ハンドルなのでグリップの緩みがなく安全。
打撃時の衝撃も大幅に吸収し手にひびかない。
木柄のような柄のガタつき、折れも少ない。

全長(mm)280 頭径(Φmm)33 頭部長(mm)100 アズワン品番64-5131-01 頭質量(g)450 メーカー商品コード4345596 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
26304470 #084634
2,200
 
アウトレット
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする