TRAD 六角軸ドリルタップ TDTシリーズ

TRAD 六角軸ドリルタップ TDTシリーズ - 三共コーポレーション

スパイラル機構により切粉を上方向に排出!
下穴作業とねじ切り作業が1本で完成!
正逆転ドリルで使用可能!
アルミ・真鍮・鉄・ステンレスに。

仕様【最大加工】6mm材質HSS-M2内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
ピッチ(mm)
ねじ径
溝長(mm)
コード
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26304689TDT-6701M6254341721
1,9601,898
1,598
アウトレット
1,758(税込)
当日出荷
残り2点です
26304558TDT-8721.25M8354341722
2,390
取扱い終了
26304655TDT-3680.5M3204341718
1,960
取扱い終了
返品不可
26304664TDT-4700.7M4204341719
1,920
取扱い終了
26304680TDT-5700.8M5254341720
1,960
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする