女子スクラブ ネイビー+オレンジ MFF-5837シリーズ

女子スクラブ ネイビー+オレンジ MFF-5837シリーズ ナガイレーベン

高い伸縮性と通気性、接触冷感機能のあるニット素材を使用。
ポケット端からmiffyがのぞいているデザイン。
線状のmiffyにすることによってさりげない可愛らしさを表現しました。
着脱に便利なサイドファスナー開き仕様です。
生地に触れたときにひんやりする、接触冷感素材です。
高い伸縮性を持ち、着心地の良さと動きやすさを提供します。
特殊仕上により吸水、防汚効果を付加しています。
業務用洗濯にも耐えうる形態安定素材です。

ネイビー+オレンジ 混率(%)ポリエステル95・ナイロン5(制電糸入り) 生地MFF ポケット左胸(PHSポケット付)、両腰(右内側ペンポケット付)ポケットあり 袖丈半袖 内容量1枚
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
サイズ
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
26309004 MFF-5837 S 92 37 20 67
8,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26309020 MFF-5837 M 96 38 21 69
8,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26309029 MFF-5837 L 100 39 22 71
8,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26309038 MFF-5837 LL 106 41 22 71
8,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26309047 MFF-5837 EL 112 43 22 71
8,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする