曜日別特売

メスシリンダー PP 3662シリーズ

メスシリンダー PP 3662シリーズ - Thermo Scientific Nalgene

メニスカス効果を抑えた設計
底部が広く転倒しにくい構造
ASTMのClass B,E1272とISO Standard 6706:1981に準拠

材質本体/PP、底部/PP内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
1目盛(mL)
誤差
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
263104043662-05005005±4.0mL64-5228-40
7,420
7,298
8,028(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
263104203662-2000200020±12.0mL64-5228-42
15,160
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
263104293662-4000400050±29.0mL64-5228-43
36,260
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする