曜日別特売

メスシリンダー PMP 3663シリーズ

メスシリンダー PMP 3663シリーズ - Thermo Scientific Nalgene

メニスカス効果を抑えた設計
底部が広く転倒しにくい構造
ASTMのClass B,E1272とISO Standard 6706:1981に準拠

材質本体/PMP、底部/PP内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
1目盛(mL)
誤差
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
263104383663-0010JP100.2±0.20mL64-5228-44
3,300
3,198
3,518(税込)
6日以内出荷
返品不可
263104473663-4000400050±29.0mL64-5228-52
38,160
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする