呼び出しシステム ゲストレシーバー ZEROセット GRZstシリーズ
呼び出し時は音・振動・LEDでお知らせします(音のみ、振動のみ、LEDのみでの呼び出しも可能です)。
受信機が圏外に出た場合は、圏外通知します。
1~999までの3桁の番号登録が可能です。
仕様【呼出通知】電子音・LED点滅・振動(ON/OFF設定可能)、【圏外通知】電子音・LED・振動(ON/OFF設定可能)
セット内容送信機1台・充電機1台・受信機15台
寸法(mm)【受信機】55×12.9×100、【送信機・充電機】150×200×36
質量(g)受信機/約55、送信機/約450、充電機/約400
電源受信機/リチウムポリマーバッテリー、送信機・充電機/AC100V(50/60Hz)(ACアダプター付属)
充電時間(時間)【受信機】約5
周波数(MHz)Fsk429(特定小電力)
アズワン品番64-5397-91
動作距離(m)約150(見通し)
連続待受時間約21時間(圏内・フル充電時)
内容量1セット
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 離島 | 数量1につき | ¥ 20,000 / 税込 ¥ 22,000 |