ホクリク総業
18-8 パイプ柄すくい網 丸型 24cm
オールステンレスで錆びにくくお手入れ簡単。
材質
18-8ステンレス
柄径(Φmm)
27
柄長さ(mm)
1000
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
目の粗さ
網目
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26313685
-
極荒目
2,5メッシュ
64-5405-89
¥
10,000
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26313694
-
荒目
6,5メッシュ
64-5405-90
¥
8,650
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26313710
-
細目
14メッシュ
64-5405-91
¥
8,650
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26313719
-
極細目
40メッシュ
64-5405-92
¥
8,900
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000