曜日別特売

18-8 パイプ柄すくい網 スイノー型 特大

18-8 パイプ柄すくい網 スイノー型 特大 - ホクリク総業

オールステンレスで錆びにくくお手入れ簡単。

材質18-8ステンレス柄径(Φmm)27柄長さ(mm)1000網目40メッシュ内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
目の粗さ
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26313728-極荒目64-5405-93
11,000
9,998
10,998(税込)
10日以内出荷
返品不可
26313737-荒目64-5405-94
9,030
8,998
9,898(税込)
10日以内出荷
返品不可
26313746-細目64-5405-95
9,030
8,998
9,898(税込)
10日以内出荷
返品不可
26313755-極細目64-5405-96
9,540
9,498
10,448(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする